Autolicht-Prüfer 2153 · l: 120 mm Ersatz- und EinzelteileZündverteiler – Lichtmaschine/GeneratorMotor-Elektrik

Artikelnummer: Z00353252
EAN: 4000896013111
Herstellernummer: 2153
Autolicht-Prüfer 2153 · l: 120 mm Ersatz- und EinzelteileZündverteiler – Lichtmaschine/GeneratorMotor-Elektrik
Inkl. Steuern: 14,18 € VE 1 Stück Netto 11,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit Prüfspitze (10 mm lang) und Schutzkappe
  • Kabel mit Krokodilklemme
  • 6 - 24 Volt

Nicht zu verwenden an Fahrzeugen mit elektronischen Bauteilen. Für Fahrzeuge mit elektronischen Bauteilen siehe unter HAZET 2152/3

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 120
Anwendungsbereich ELEKTRIK/BATTERIEDIENST > Elektrische Prüfung
Gesamtlänge (für eClass) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen