SYSTEM-KABEL-Entriegeler 4671-2 Motor-Elektrik

Artikelnummer: Z00354077
EAN: 4000896135288
Herstellernummer: 4671-2
SYSTEM-KABEL-Entriegeler 4671-2 Motor-Elektrik
UVP: 32,13 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 25,47 € VE 1 Stück Netto 21,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Für das beschädigungsfreie Entriegeln von Steckkontakten z.B. Flach- und Rundsteckkontakten

  • Erstausrüster-Qualität - Made in Germany
  • Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
  • Universelle Anwendung im Bereich der Kfz-Elektrik
  • Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen

Made In Germany

  • 3,5 mm Rundsteck-System

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

(Klingen)länge l1 (mm) 51
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 4.7
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 4.1
Anwendungsbereich ELEKTRIK/BATTERIEDIENST > Kontakte/Steckverbindungen
Gesamtlänge (für eClass) 136
(Gesamt)länge l2 (mm) 136
Funktionslänge (mm) 14.7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen