SYSTEM-KABEL-Entriegeler 4671-5 Motor-Elektrik

Artikelnummer: Z00354056
EAN: 4000896135400
Herstellernummer: 4671-5
SYSTEM-KABEL-Entriegeler 4671-5 Motor-Elektrik
UVP: 34,69 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 26,70 € VE 1 Stück Netto 22,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Für das beschädigungsfreie Entriegeln von Steckkontakten z.B. Flach- und Rundsteckkontakten

  • Erstausrüster-Qualität - Made in Germany
  • Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
  • Universelle Anwendung im Bereich der Kfz-Elektrik
  • Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen

Made In Germany

  • LKS 1,5 mm Stiftseite

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

(Klingen)länge l1 (mm) 61.5
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 3.6
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 2.8
Anwendungsbereich ELEKTRIK/BATTERIEDIENST > Kontakte/Steckverbindungen
Gesamtlänge (für eClass) 146.5
(Gesamt)länge l2 (mm) 146.5
Funktionslänge (mm) 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen