HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG SYSTEM-KABEL-Entriegeler 4672-8 Motor-Elektrik

Artikelnummer: Z00354059
EAN: 4000896135387
Herstellernummer: 4672-8
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG SYSTEM-KABEL-Entriegeler 4672-8 Motor-Elektrik
UVP: 70,33 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 48,84 € VE 1 Stück Netto 41,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für das beschädigungsfreie Entriegeln von Steckkontakten z.B. Flach- und Rundsteckkontakten

  • Erstausrüster-Qualität - Made in Germany
  • Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
  • Universelle Anwendung im Bereich der Kfz-Elektrik
  • Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen

Made In Germany

  • Sicma Kontakt 2,8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen