• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3

UVP: 11,48 € 7,72 € Netto 6,49 €
- 29%

HAZET Kotflügel-Schoner 196-2

UVP: 30,88 € 22,00 € Netto 18,49 €
- 40%

HAZET Sitz- und Lenkradbezug 196-6/2 - Anzahl Werkzeuge: 2

UVP: 47,00 € 28,10 € Netto 23,61 €
- 30%

HAZET Düseneinsteller-Scheibenwaschanlage 4850-1

UVP: 12,85 € 9,00 € Netto 7,56 €
- 30%

HAZET Bremssattel-Bürste 4968-2

UVP: 11,42 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 31%

HAZET Schweißpunkt-Fräser 1967

UVP: 37,48 € 26,00 € Netto 21,85 €
- 41%

HAZET Bremskolben-Rücksetz-Werkzeug 4971-1

UVP: 168,27 € 99,00 € Netto 83,19 €
- 26%

HAZET Ersatz-Spitze 1967-02

UVP: 3,99 € 2,96 € Netto 2,49 €
- 31%

HAZET SYSTEM-KABEL-Entriegeler 4673-7

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 51,82 €
36,00 €

Netto 30,25 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich ELEKTRIK/BATTERIEDIENST > Kontakte/Steckverbindungen
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Für das beschädigungsfreie Entriegeln von Steckkontakten z.B. Flach- und Rundsteckkontakten

  • Erstausrüster-Qualität - Made in Germany
  • Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
  • Universelle Anwendung im Bereich der Kfz-Elektrik
  • Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen

Made In Germany

  • Flachfederkontakt (Micro-Timer)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben