SYSTEM-KABEL-Entriegeler-Sortiment 4670-1/12 Motor-Elektrik

Artikelnummer: Z00353573
EAN: 4000896132898
Herstellernummer: 4670-1/12
SYSTEM-KABEL-Entriegeler-Sortiment 4670-1/12 Motor-Elektrik
UVP: 455,53 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 328,14 € VE 1 Stück Netto 275,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für das beschädigungsfreie Entriegeln von Steckkontakten z.B. Flach- und Rundsteckkontakten

  • Erstausrüster-Qualität - Made in Germany
  • Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
  • Universelle Anwendung im Bereich der Kfz-Elektrik
  • Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen

Made In Germany

  • Basis-Satz für ca. 80% aller Pkw-Steckkontakte
  • 12teiliger Satz,
  • In Kunststoff-Koffer
  • In Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    4671-1 2 3
    4672-1 2 3 4
    4673-1 2 3 4 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen