• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 25%

HAZET Ersatzklingen-Satz 822-01/5

UVP: 34,63 € 26,00 € Netto 21,85 €
- 36%

HAZET Bremsenprüf-Werkzeug-Satz 4968/3 - Anzahl Werkzeuge: 3

UVP: 183,50 € 118,00 € Netto 99,16 €
- 36%

VIGOR Klebegewicht-Entferner-Satz V2512 Anzahl Werkzeuge: 4

UVP: 26,06 € 16,59 € Netto 13,94 €
- 33%

VIGOR Bördelgerät-Satz V1728 Anzahl Werkzeuge: 13

UVP: 242,52 € 163,41 € Netto 137,32 €
- 11%

VIGOR Bremsentlüfter Satz 3 l, manuell V4411 Anzahl Werkzeuge: 5

UVP: 89,25 € 79,00 € Netto 66,39 €
- 35%

HAZET Teleskopspiegel-Satz 1977-2/4

UVP: 59,98 € 39,00 € Netto 32,77 €
- 29%

HAZET Abklemm-Zangen-Satz 4590N/2 - Anzahl Werkzeuge: 2

UVP: 46,35 € 33,00 € Netto 27,73 €
- 33%

HAZET Spindel-Satz 4929-1/3 - Anzahl Werkzeuge: 3

UVP: 131,85 € 88,00 € Netto 73,95 €
- 24%

VIGOR Bremskolben-Rückstell Werkzeug-Satz V3760 Anzahl Werkzeuge: 41

UVP: 185,40 € 141,00 € Netto 118,49 €
- 29%

HAZET Krafthebel-Satz 2164/3 - Anzahl Werkzeuge: 3

UVP: 133,16 € 94,00 € Netto 78,99 €
- 26%

VIGOR Steckschlüssel-Satz 216-teilig V3277

UVP: 213,01 € 158,00 € Netto 132,77 €
- 26%

VIGOR Bremsleitungs-Schlüssel-Satz V1805 - Anzahl Werkzeuge: 4

UVP: 135,66 € 99,81 € Netto 83,87 €
- 30%

VIGOR Scheibenwischerarm-Abzieher-Satz V2523 Anzahl Werkzeuge: 14

UVP: 143,04 € 100,00 € Netto 84,03 €
- 44%

carolus Kunststoffmeißel-Satz 4-tlg

UVP: 39,86 € 22,25 € Netto 18,70 €

HAZET SYSTEM-KABEL-Entriegeler-Sortiment 4670-6/9 - Anzahl Werkzeuge: 9

Artikelnummer:  
Z00353578 
EAN:  
4000896135776 
Herstellernummer:  
4670-6/9 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 431,14 €
291,00 €

Netto 244,54 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich NUTZFAHRZEUGE
Anzahl Werkzeuge 9
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge false
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Stückliste 4674-10
Verpackung außen Kunststoff-Kasten
Verpackung innen Weichschaum-Einlage
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Für das beschädigungsfreie Entriegeln von Steckkontakten z.B. Flach- und Rundsteckkontakten

  • Erstausrüster-Qualität - Made in Germany
  • Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
  • Universelle Anwendung im Bereich der Kfz-Elektrik
  • Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen

Made In Germany

  • Ergänzungs-Satz für Lkw/Nkw
  • 9teiliger Satz,
  • In Kunststoff-Koffer
  • In Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    4671-4 15 16
    4672-19 21 22
    4673-12
    4674-9 10
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben