Schraubendreher, passend zu allen Stichsägen ohne SDS-System

Artikelnummer: Z00189207
EAN: 3165140004497
Herstellernummer: 1609200265
Bosch
Schraubendreher, passend zu allen Stichsägen ohne SDS-System
UVP: 3,93 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 2,49 € VE 1 Stück Netto 2,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendreher, passend zu allen Stichsägen ohne SDS-System

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.403
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 336
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen