Elektronik-Schraubendreher, Innen-6-kant 1,3 mm

Artikelnummer: Z00045581
EAN: 4010886644317
Herstellernummer: 6443150
Elektronik-Schraubendreher, Innen-6-kant 1,3 mm
Inkl. Steuern: 4,55 € VE 1 Stück Netto 3,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klinge gefertigt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt · Zusätzlich beschichtete Klingenspitze garantiert höchste Präzision und Korrosionsschutz · 2-Komponenten-Griff im ergonomischen Design · Drehbare Endkappe mit Mikro-Anti-Rutsch-Oberfläche · Farbcodierung der Antriebsart

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 60
Gesamtlänge (mm) 155
Klingen-Ø (mm) 2,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen