Elektronik-Schraubendreher 805-02 · Schlitzschrauben · b: 2 mm · h: 0.4 mm

Artikelnummer: Z00350989
EAN: 4000896032594
Herstellernummer: 805-02
HAZET
Elektronik-Schraubendreher 805-02 · Schlitzschrauben · b: 2 mm · h: 0.4 mm
UVP: 6,72 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 6,13 € VE 1 Stück Netto 5,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Neue Griffe, neues Design
  • Für kleinste Schrauben
  • Mit drehbarem Zentrierknopf
  • Sicherer Halt durch breite Griffrillen
  • Für Schlitzschrauben
  • Codierring grau
  • Oberfläche: Spitze brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Schlitzschrauben
Klingenhöhe (mm) 0.4
Klingenbreite (mm) 2
(Gesamt)länge l2 (mm) 153
Gesamtlänge (für eClass) 153
(Klingen)länge l1 (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen