Elektronik-Schraubendreher 805-03 · Schlitzschrauben · b: 3 mm · h: 0.5 mm

Artikelnummer: Z00350988
EAN: 4000896032617
Herstellernummer: 805-03
Elektronik-Schraubendreher 805-03 · Schlitzschrauben · b: 3 mm · h: 0.5 mm
UVP: 6,72 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 5,93 € VE 1 Stück Netto 4,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Neue Griffe, neues Design
  • Für kleinste Schrauben
  • Mit drehbarem Zentrierknopf
  • Sicherer Halt durch breite Griffrillen
  • Für Schlitzschrauben
  • Codierring grau
  • Oberfläche: Spitze brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Schlitzschrauben
Klingenhöhe (mm) 0.5
Klingenbreite (mm) 3
(Gesamt)länge l2 (mm) 168
Gesamtlänge (für eClass) 168
(Klingen)länge l1 (mm) 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen