Elektriker-Schraubendreher 810VDE-T30 · T30 · Innen TORX® VDE

Artikelnummer: Z00350819
EAN: 4000896174430
Herstellernummer: 810VDE-T30
Elektriker-Schraubendreher 810VDE-T30 · T30 · Innen TORX® VDE
UVP: 10,53 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 9,59 € VE 1 Stück Netto 8,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Ergonomischer 2-Komponenten-Griff, rot/gelb
  • Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 5.52
Schlüsselweite TORX 1 T30
Abtrieb Innen TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 210
Gesamtlänge (für eClass) 210
(Klingen)länge l1 (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen