Elektriker-Schraubendreher 810VDE-25 · Schlitzschrauben · b: 2.5 mm · h: 0.4 mm VDE

Artikelnummer: Z00351021
EAN: 4000896174089
Herstellernummer: 810VDE-25
Elektriker-Schraubendreher 810VDE-25 · Schlitzschrauben · b: 2.5 mm · h: 0.4 mm VDE
UVP: 5,06 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 4,61 € VE 1 Stück Netto 3,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Schlitzschrauben
  • Ergonomischer 2-Komponenten-Griff, rot/gelb
  • Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Schlitzschrauben
Klingenhöhe (mm) 0.4
Klingenbreite (mm) 2.5
(Gesamt)länge l2 (mm) 155
Gesamtlänge (für eClass) 155
(Klingen)länge l1 (mm) 75

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen