Elektriker-Schraubendreher 810VDE-35 · Schlitzschrauben · b: 3.5 mm · h: 0.6 mm VDE

Artikelnummer: Z00351027
EAN: 4000896174362
Herstellernummer: 810VDE-35
HAZET
Elektriker-Schraubendreher 810VDE-35 · Schlitzschrauben · b: 3.5 mm · h: 0.6 mm VDE
UVP: 6,19 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 5,62 € VE 1 Stück Netto 4,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Schlitzschrauben
  • Ergonomischer 2-Komponenten-Griff, rot/gelb
  • Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Schlitzschrauben
Klingenhöhe (mm) 0.6
Klingenbreite (mm) 3.5
(Gesamt)länge l2 (mm) 190
Gesamtlänge (für eClass) 190
(Klingen)länge l1 (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen