HAZET Elektriker-Schraubendreher 810VDE-PH1 · Kreuzschlitzschrauben PH VDE

Artikelnummer: Z00351038
EAN: 4000896174386
Herstellernummer: 810VDE-PH1
HAZET Elektriker-Schraubendreher 810VDE-PH1 · Kreuzschlitzschrauben PH VDE
UVP: 7,14 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 5,31 € Netto 4,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Kreuzschlitzschrauben PH
  • Ergonomischer 2-Komponenten-Griff, rot/gelb
  • Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptartikel 810/6VDE
Verpackung (Hilfsmerkmal)
Anwendungsbereich VDE-Werkzeuge
Kreuzschlitz-Größe PH1
Klingendurchmesser 4.5 Millimeter
Klingenform Rundklinge
Schluesselworte Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher
Schutzisolierung Schutzisolierung bis 1000V
Durchmesser (min-max)
Oberfläche schutzisoliert
Länge x Breite
Handgriff Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
Abtriebsgröße PH1
Gesamtlänge 180
Länge x Breite x Höhe
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Griffdurchmesser 32.5 Millimeter
Grifflänge 100 Millimeter
Abmessung
Netto-Gewicht 59 Gramm
Länge l1 80 Millimeter
Abtrieb Kreuzschlitz Profil PH
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]