KS TOOLS VDE ERGOTORQUE Schlitz-Schraubendreher, 3,5mm

Artikelnummer: Z00478950
EAN: 4042146208953
Herstellernummer: 117.0506
KS TOOLS VDE ERGOTORQUE Schlitz-Schraubendreher, 3,5mm
Inkl. Steuern: 3,63 € VE 1 Stück Netto 3,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schlitz
  • in Anlehnung an DIN 5264 / DIN ISO 2380
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • S2-Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 38 Gramm
Abrollschutz nein
Funktions-Attribute 1 VDE
Teillänge L3 in mm 80.0 Millimeter
Isolierung Isolierung nach DIN EN 60900
Prüfzertifikat 1000Volt GS
Profilgröße D in mm 3,5
DIN ISO DIN ISO 2380
Hauptkatalogseite K15I_239
Gesamtlänge L1 in mm 180.0
Teillänge L2 in mm 100.0
Handgriff 2-Komponentengriff
Klingenform rund
Material1 Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Klingenantrieb nein
DIN DIN 5264
Profil1 Schlitz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen