KS TOOLS VDE ERGOTORQUE Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm

Artikelnummer: Z00478953
EAN: 4042146208984
Herstellernummer: 117.0514
KS TOOLS VDE ERGOTORQUE Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm
Brutto Set-Preis 5,00 € Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schlitz
  • in Anlehnung an DIN 5264 / DIN ISO 2380
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • S2-Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 111 Gramm
Teillänge L3 in mm 105.0 Millimeter
DIN ISO DIN ISO 2380
Hauptkatalogseite K15I_239
Klingenform rund
Teillänge L2 in mm 150.0
Handgriff 2-Komponentengriff
Prüfzertifikat 1000Volt GS
Isolierung Isolierung nach DIN EN 60900
Abrollschutz nein
DIN DIN 5264
Profilgröße D in mm 6,5
Funktions-Attribute 1 VDE
Klingenantrieb nein
Profil1 Schlitz
Gesamtlänge L1 in mm 255.0
Material1 Spitze S2 Spezialstahl, brüniert

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]