VDE ERGOTORQUE PH-Schraubendreher, PH1

Artikelnummer: Z00478957
EAN: 4042146209011
Herstellernummer: 117.0524
VDE ERGOTORQUE PH-Schraubendreher, PH1
Inkl. Steuern: 7,63 € VE 1 Stück Netto 6,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • PH
  • in Anlehnung an DIN 7438 / DIN ISO 8764
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • S2-Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 105.0
Teillänge L2 in mm 80.0
Prüfzertifikat 1000Volt GS
Profilgrösse in PH PH 1
DIN ISO DIN ISO 8764
DIN DIN 7438
Funktions-Attribute 1 VDE
Abrollschutz nein
Klingenform RUND
Klingenantrieb nein
Profil1 PH
Material1 Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Gewicht in g 38
Gesamtlänge L1 in mm 185.0
Handgriff 2-Komponentengriff
Isolierung Isolierung nach DIN EN 60900
Hauptkatalogseite K15I_239
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen