VDE ERGOTORQUE PZ-Schraubendreher, PZ3

Artikelnummer: Z00478963
EAN: 4042146209073
Herstellernummer: 117.0538
VDE ERGOTORQUE PZ-Schraubendreher, PZ3
Inkl. Steuern: 6,53 € VE 1 Stück Netto 5,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • PZ
  • in Anlehnung an DIN 7438 / DIN ISO 8764
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • S2-Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 150.0
Profil1 PZ
Isolierung Isolierung nach DIN EN 60900
Hauptkatalogseite K15I_374
Material1 Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Klingenform rund
Prüfzertifikat 1000Volt GS
DIN DIN 7438
DIN ISO DIN ISO 8764
Profilgrösse in PZ PZ 3
Funktions-Attribute 1 VDE
Klingenantrieb nein
Gesamtlänge L1 in mm 265.0
Abrollschutz nein
Handgriff 2-Komponentengriff
Gewicht in g 152 Gramm
Teillänge L3 in mm 115.0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen