Isolierter Schraubendreher für Innen-TX-Schrauben, T10

Artikelnummer: Z00478966
EAN: 4042146326695
Herstellernummer: 117.0551
Isolierter Schraubendreher für Innen-TX-Schrauben, T10
Inkl. Steuern: 17,01 € VE 1 Stück Netto 14,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • Isolierung nach IEC 60900
  • brüniert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 90.0
Teillänge L2 in mm 80.0
Prüfzertifikat 1000V
Profilgrösse in TORX® T10
Abrollschutz nein
Klingenform RUND
Klingenantrieb nein
Profil1 TORX®
Material1 Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Gewicht in g 27
Gesamtlänge L1 in mm 170.0
Handgriff Kunststoffgriff
Isolierung Isolierung nach DIN EN 60900
Hauptkatalogseite K15I_239
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen