KS TOOLS Isolierter Schraubendreher für Innen-TX-Schrauben T27

Artikelnummer: Z00478970
EAN: 4042146326732
Herstellernummer: 117.0555
KS TOOLS Isolierter Schraubendreher für Innen-TX-Schrauben T27
Inkl. Steuern: 18,00 € VE 1 Stück Netto 15,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • Isolierung nach IEC 60900
  • brüniert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 90.0 Millimeter
Isolierung Isolierung nach DIN EN 60900
Prüfzertifikat 1000V
Handgriff Kunststoffgriff
Klingenform rund
Hauptkatalogseite K15I_239
Klingenantrieb nein
Gesamtlänge L1 in mm 205.0
Profilgrösse in TORX® T27
Profil1 TORX®
Gewicht in g 74 Gramm
Teillänge L2 in mm 115.0
Material1 Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Abrollschutz nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen