KS TOOLS Isolierter Innensechskant-Schraubendreher, 2,5mm

Artikelnummer: Z00479337
EAN: 4042146326633
Herstellernummer: 117.1633
KS TOOLS Isolierter Innensechskant-Schraubendreher, 2,5mm
Brutto Set-Preis 6,70 € Netto 5,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Innensechskant
  • in Anlehnung an DIN 7439
  • Isolierung nach IEC 60900
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenantrieb nein
Material1 Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Handgriff Kunststoffgriff
Profil1 Innen6-kant
Hauptkatalogseite K15I_374
Profilgrösse in mm, Innensechskant 2,5 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 165.0
Gewicht in g 34 Gramm
Teillänge L3 in mm 83.0 Millimeter
Isolierung Isolierung nach DIN EN 60900
Abrollschutz nein
Prüfzertifikat 1000Volt GS
Klingenform rund
DIN DIN 7439
Teillänge L2 in mm 78.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]