Isolierter Innensechskant-Schraubendreher, 6mm

Artikelnummer: Z00479341
EAN: 4042146326671
Herstellernummer: 117.1637
Isolierter Innensechskant-Schraubendreher, 6mm
Inkl. Steuern: 9,69 € VE 1 Stück Netto 8,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • in Anlehnung an DIN 7439
  • Isolierung nach IEC 60900
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 95.0
Teillänge L2 in mm 108.0
Prüfzertifikat 1000Volt GS
DIN DIN 7439
Abrollschutz nein
Profilgrösse in mm, Innensechskant (mm) 6,0
Klingenform RUND
Klingenantrieb nein
Profil1 Innen6-kant
Material1 Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Gewicht in g 83
Gesamtlänge L1 in mm 205.0
Handgriff Kunststoffgriff
Isolierung Isolierung nach DIN EN 60900
Hauptkatalogseite K15I_374
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen