Isolierter Präzisions-Schlitz-Schraubendreher

Artikelnummer: Z00484136
EAN: 4042146132883
Herstellernummer: 500.6139
Isolierter Präzisions-Schlitz-Schraubendreher
Inkl. Steuern: 4,44 € VE 1 Stück Netto 3,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schlitz
  • isoliert nach IEC 60900
  • mit Schnelldreh-Endkappe
  • mit Farbcodierung
  • gehärtete Klinge
  • brünierte Spitze
  • Klinge aus Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 100.0
Teillänge L2 in mm 60.0
Prüfzertifikat 1000Volt GS
Funktions-Attribute 1 Farbcode
Abrollschutz nein
Klingenform RUND
Profilgröße D in mm 1,8
Profil1 Schlitz
Material1 Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Gewicht in g 10
Gesamtlänge L1 in mm 160.0
Handgriff mit Schnelldrehkappe
Isolierung Isolierung nach DIN EN 60900
Hauptkatalogseite K15I_281
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen