PROJAHN Elektriker-Schraubendreher Schlitz 1,0 x 5,5 x 150

Artikelnummer: Z00004886
EAN: 4000146412138
Herstellernummer: 4121-03
PROJAHN Elektriker-Schraubendreher Schlitz 1,0 x 5,5 x 150
Brutto Set-Preis 2,87 € Netto 2,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schraubendreher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke/Thickness 1,0 mm
B 5,5 mm
L 150 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]