PROJAHN VDE Universal Schraubendreher Phillips + Pozidriv 1/2/3

Artikelnummer: Z00007690
EAN: 4000146017302
Herstellernummer: 5105-1230
PROJAHN VDE Universal Schraubendreher Phillips + Pozidriv 1/2/3
Brutto Set-Preis 7,78 € Netto 6,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6-in-1-Universal-VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben Phillips und Pozidriv

  • Nach DIN EN 60900, IEC 900 Stückprüfung im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt.
  • Kälteschlagprüfung bei -40° (Kennzeichnung C)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge / Blade Length 100 mm
Gr./Size PH 1 - 3 / PZ 1 - 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]