Elektronikschraubendreher 4018754031061

Artikelnummer: Z00125481
EAN: 4018754031061
Herstellernummer: 47530013
Elektronikschraubendreher 4018754031061
Inkl. Steuern: 4,76 € VE 1 Stück Netto 4,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektronikschraubendreher 4018754031061 von Stahlwille
  • EAN: 4018754031061
  • Modell: 47530013
  • Hochwertiges Stahlwille Elektriker- & Elektronik-Schraubendreher Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

elektrostatische Entladung yes
Applicationdrive Hexagon socket screwdriver
Größe (mm) 1,3X40
Grifftyp 1K-Handle
Gesamtlänge: 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen