VDE-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm

Artikelnummer: Z00349869
EAN: 4047728020633
Herstellernummer: V2063
VDE-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm
Inkl. Steuern: 4,36 € VE 1 Stück Netto 3,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728020633
  • Modell: V2063
  • Hochwertiges VIGOR Elektriker- & Elektronik-Schraubendreher Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) PH 1
Ausführung/Inhalt/Bestückung Schraubendreher
Gesamtlänge (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen