VDE-Schraubendreher, PH 2 x 100 mm

Artikelnummer: Z00349866
EAN: 4047728020640
Herstellernummer: V2064
VIGOR
VDE-Schraubendreher, PH 2 x 100 mm
Inkl. Steuern: 4,84 € VE 1 Stück Netto 4,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-Schraubendreher, PH 2 x 100 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728020640
  • Modell: V2064
  • Hochwertiges VIGOR Elektriker- & Elektronik-Schraubendreher Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) PH 2
Ausführung/Inhalt/Bestückung Schraubendreher
Gesamtlänge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen