VDE-Schraubendreher, Schlitz 4 mm

Artikelnummer: Z00349861
EAN: 4047728020299
Herstellernummer: V2029
VDE-Schraubendreher, Schlitz 4 mm
Inkl. Steuern: 4,36 € VE 1 Stück Netto 3,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Ergonomischer 2-Komponenten-Griff
  • Mit Aufhängeloch im Griff
  • Sechskant-Griffdesign verhindert Wegrollen des Schraubendrehers
  • Nach DIN/ISO gefertigt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 0,8 x 4
Ausführung/Inhalt/Bestückung Schraubendreher
Gesamtlänge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen