VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher DIN EN 60 900 6,5x150 mm, 160i

Artikelnummer: Z00438657
EAN: 4013288027276
Wera
VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher DIN EN 60 900 6,5x150 mm, 160i
Inkl. Steuern: 11,39 € VE 1 Stück Netto 9,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

160i

Alle Werkzeuge sind nach der europäischen Norm EN 60 900 gefertigt und erfüllen damit die entscheidenden Sicherheitskriterien. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert. Für Schlitzschrauben. Konische Schneide, Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig.

Mit isolierter Klinge, Lasertip-Spitze gegen Ausrutschen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenstärke (mm) 1,2
Gesamtlänge (mm) 255
Klingen-Breite x Länge (mm) 6,5 x 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen