VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher DIN EN 60 900 3,0x100 mm, 1160i

Artikelnummer: Z00438662
EAN: 4013288110114
VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher DIN EN 60 900 3,0x100 mm, 1160i
Inkl. Steuern: 10,33 € VE 1 Stück Netto 8,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1160i

Alle Werkzeuge sind nach der europäischen Norm EN 60 900 gefertigt und erfüllen damit die entscheidenden Sicherheitskriterien. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert. Für Schlitzschrauben. Konische Schneide, Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig.

Mit brünierter, isolierter Klinge. Serie WERA Kraftform-Comfort.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenstärke (mm) 0,5
Gesamtlänge (mm) 181
Klingen-Breite x Länge (mm) 3,0 x 100*

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen