VDE-isolierter Kreuzschlitzschraubendreher PH 1x80 mm, 1162i

Artikelnummer: Z00438679
EAN: 4013288110237
VDE-isolierter Kreuzschlitzschraubendreher PH 1x80 mm, 1162i
Inkl. Steuern: 12,01 € VE 1 Stück Netto 10,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1162i PH

Alle Werkzeuge sind nach der europäischen Norm EN 60 900 gefertigt und erfüllen damit die entscheidenden Sicherheitskriterien. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert. Für Kreuzschlitzschrauben. Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig.

Phillips-Recess (PH). Mit brünierter, isolierter Klinge. Serie WERA Kraftform-Comfort.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenlänge (mm) 80
Größe PH/PZ 1
Gesamtlänge (mm) 178
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen