Elektroniker-Schlitzschraubendreher 4,0x80 mm

Artikelnummer: Z00426512
EAN: 4013288031938
Elektroniker-Schlitzschraubendreher 4,0x80 mm
Inkl. Steuern: 5,01 € VE 1 Stück Netto 4,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektroniker-Schlitzschraubendreher

Für Schlitzschrauben, Klinge rund, nicromatt, Black-Point-Spitze. Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenstärke (mm) 0,80
Klingenlänge (mm) 80
Klingenbreite (mm) 4,0
Gesamtlänge (mm) 177

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen