VDE Schraubendreher Schlitz slimFix, 6,5 mm

Artikelnummer: Z00517935
Herstellernummer: 35392
Wiha
VDE Schraubendreher Schlitz slimFix, 6,5 mm
Inkl. Steuern: 13,74 € VE 1 Stück Netto 11,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Wiha VDE Schraubendreher, ergonomischer Wiha SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz, Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Klingenisolation direkt auf die Klinge gespritzt, stückgeprüft bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900:2004. Geprüfte Sicherheit "GS", mit abgesetzter Klingenisolation für versenkt liegende Schrauben.
Vorteile:- slimTECHNOLOGY mit um 33 % reduziertem Klingendurchmesser

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenstärke (mm) 1,2
Schneidenbreite (mm) 6,5
Klingenlänge (mm) 150
Material Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet
Gesamtlänge (mm) 268

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen