Elektrikerhandschuhe Gr.9 max.1000V Latex L.410mm m.Prüfstempel

Artikelnummer: Z00037272
EAN: 3603835711553
Herstellernummer: 2091084-9
Elektrikerhandschuhe Gr.9 max.1000V Latex L.410mm m.Prüfstempel
Inkl. Steuern: 27,75 € VE 1 Paar Netto 23,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kat. III · mit Prüfstempel · Material: spezielles Naturlatex · für Arbeiten in Spannungsbereichen bis 1000 V, Klasse 0, Kategorie R, C · sehr gute Flexibilität und gutes Tastempfinden · anatomische Formgebung · beständig gegen Säure, Öl, Ozon und extrem niedrige Temperaturen Lieferung im UV-beständigen Beutel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handschuhgröße 9
Material spezielles Naturlatex
Länge (mm) 410

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen