KCL Schutzhandschuh Camapur Comfort Antistatik 623 beige Gr. 10

Artikelnummer: Z00196362
Herstellernummer: 623-10
KCL Schutzhandschuh Camapur Comfort Antistatik 623 beige Gr. 10
Inkl. Steuern: 5,16 € VE 1 Paar Netto 4,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KCL Camapur Comfort Antistatik 623/624/625, Material: Polyurethan, HPPE-Faser, hohe Atmungsaktivität, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, griffsicher bei ölbenetzten Teilen, gerauhte PU-Beschichtung, Länge: 22 - 26 cm, Farbe: beige, Größen: 6, 7, 8, 9, 10, Normen: EN 388, EN 1149, Kategorie 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 10
Farbe beige
Nummer 623

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen