• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Elektriker-Handschuhe

Artikelnummer:  
Z00050682 
EAN:  
4003773021285 
Herstellernummer:  
98 65 40 
Marke:  
KNIPEX 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

39,57 €

Netto 33,25 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

1000V-isoliert ja
Ausführung Klasse 0, bis 1000 V
Farbe rot
Gewicht netto 281 Gramm
Größe 9
Handschuhgröße 9
Klasse 0
Länge 410.00
Material VDE isoliert
RoHs n
Verpackung Breite 245.00 Millimeter
Verpackung Höhe 1.00 Millimeter
Verpackung Länge 410.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,382 Kubikdezimeter
isoliert nach DIN EN 60900 ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schützen bei Berührung spannungsführender Teile. Klasse: 0
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben