SPERIAN SPERIAN Electrosoft Latex rot 36 cm Gr. 10

Artikelnummer:  
Z00196491 
Herstellernummer:  
2091083-10 
Marke:  
SPERIAN 

Lieferung in 7 Werktagen.

17,97 €

Netto 15,10 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe rot
Größe 10
Nummer 36
Alle technische daten

Produktbeschreibung

SPERIAN Electrosoft Latex, Material: Latex, Materialstärke: 0,5 mm, Klasse: 00 (2091083), 0 (2091084), das ergonomische Design in Verbindung mit einem etwas gepuderten Inneren erhöht den Komfort und ermöglicht ein sehr leichtes An- und Ausziehen des Handschuhs, Widerstandsfähigkeit: Naturlatex bietet ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften, die Stärke des Handschuhs (0,5 mm) ermöglicht hohe Fingerbeweglichkeit, Schutz: bis 500 Volt (2091083) bis 1000 Volt (2091084), Sicherheit: sollte mit einem passenden Überhandschuh aus Leder getragen werden, Größen: 7, 8, 9, 10, 11 (2091083), 8, 9, 10, 11 (2091084), Farbe: rot, Normen: EN 60903-2003, CEI 903-2002, Kategorie AZC (2091083), Kategorie RC (2091084)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben