SPERIAN Electrosoft Latex rot 36 cm Gr. 9

Artikelnummer: Z00196495
Herstellernummer: 2091083-9
SPERIAN Electrosoft Latex rot 36 cm Gr. 9
Inkl. Steuern: 19,42 € VE 1 Paar Netto 16,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

SPERIAN Electrosoft Latex, Material: Latex, Materialstärke: 0,5 mm, Klasse: 00 (2091083), 0 (2091084), das ergonomische Design in Verbindung mit einem etwas gepuderten Inneren erhöht den Komfort und ermöglicht ein sehr leichtes An- und Ausziehen des Handschuhs, Widerstandsfähigkeit: Naturlatex bietet ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften, die Stärke des Handschuhs (0,5 mm) ermöglicht hohe Fingerbeweglichkeit, Schutz: bis 500 Volt (2091083) bis 1000 Volt (2091084), Sicherheit: sollte mit einem passenden Überhandschuh aus Leder getragen werden, Größen: 7, 8, 9, 10, 11 (2091083), 8, 9, 10, 11 (2091084), Farbe: rot, Normen: EN 60903-2003, CEI 903-2002, Kategorie AZC (2091083), Kategorie RC (2091084)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nummer 36
Größe 9
Farbe rot

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen