Elektrokettenzug CPVF 5-8, 500kg/1

Artikelnummer: Z00419758
EAN: 4025092173803
Elektrokettenzug CPVF 5-8, 500kg/1
Inkl. Steuern: 1.736,14 € VE 1 Stück Netto 1.458,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektrokettenzug Modell CPV/F mit Aufhängebügel

Mit Aufhängebügel. Tragfähigkeit 250-2.000 kg. Ein robustes, zuverlässiges und leicht zu wartendes Gerät mit besonderer Laufruhe. Der integrierte Betriebsendschalter sorgt für lange Lebensdauer. - Standardhubhöhe 3 m, Steuerkabel 2 m - Betriebsspannung 400 V, 50 Hz, 3 Phasen - Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V Steuerspannung (Schützsteuerung) und einem gekapselten Steuerschalter in IP 65 - Von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung - Schutzart IP 55 - 2 (Verschleißteile ausgenommen) sowie ein auf Lebensdauer geschmiedetes Getriebe - Einschaltdauer 50 % ED bei einer Geschwindigkeit

Optional sind Traghaken, Funkfernsteuerung und manuelle oder elektrische Fahrwerke gegen Aufpreis lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hubgeschwindigkeit Haupthub (m/min) 8
Tragfähigkeit in kg/Laststränge 500/1
Hubgeschwindigkeit Feinhub (m/min) 2
Hub-Motor (kW) 0,75/0,18
Yale Modell CPVF 5-8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen