Elektrotacker 606 BOX L 000 Isaberg R 606

Artikelnummer: Z00061590
EAN: 7313466430018
Herstellernummer: 10643001
Elektrotacker 606 BOX L 000 Isaberg R 606
Inkl. Steuern: 171,60 € VE 1 Stück Netto 144,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

leistungsstarker Tacker · extra lange Nase für die Befestigung von Nut- und Federpaneelen · einfaches und schnelles Laden · Schnellverschluss an der Nase zum schnellen und einfachen Beseitigen von Verklemmungen · Auslösesicherung · Schlagkraftregelung durch Druck der Hand · rückschlagfreier Betrieb · Einhandbedienung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nageltyp/Länge (mm) 8 / 15-25
Netzspannung (V / Hz) 230 / 50
Klammertyp/Länge (mm) 606 / 12-25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen