Elektrotacker E-Tac Klammern Typ 140 / 6-14mm / Nägel Typ 8 / 15mm

Artikelnummer: Z00061587
EAN: 7313462760102
Herstellernummer: 22276010
Elektrotacker E-Tac Klammern Typ 140 / 6-14mm / Nägel Typ 8 / 15mm
Inkl. Steuern: 44,20 € VE 1 Stück Netto 37,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

kompakt und leicht · flache Front für randnahes Arbeiten · Klammerfüllstandsanzeige · An-/ Ausschalter · Universalmagazin für Flachdrahtklammern und Nägel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nageltyp/Länge (mm) 8 / 15
Netzspannung (V / Hz) 230 / 50
Klammertyp/Länge (mm) 140 / 6-14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen