Kehrmaschine KM 70/20 C

Artikelnummer: Z00420104
EAN: 4039784044708
Kehrmaschine KM 70/20 C
Inkl. Steuern: 606,19 € VE 1 Stück Netto 509,40 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handkehrmaschine KM 70/20 C

Handkehrmaschine für die Reinigung von Außenflächen. Geringe Schiebekräfte und sehr wendig. Kehrleistung bis 2.800 m²/h. Nahezu staubfreies Kehren durch Abluftfilterung. Die Hauptkehrwalze mit beidseitigem, wartungsfreiem Antrieb kann mit einem Handgriff in 6 Stufen abgesenkt bzw. angehoben werden. Schwenkbar gelagerter Seitenbesen, mit stufenlos einstellbarem Anpressdruck. 3-fach verstellbarer und einklappbarer Schubbügel. Platzsparende Parkposition.

Standardzubehör: - Hauptkehrwalze - Klappbarer Seitenbesen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flächenleistung max. (m²/h) 2.800
Abmessungen L x B x H (betriebsbereit) (mm) 1.300 x 850 x 1.050
Behälterinhalt (l) 42
Modell KM 70/20 C
Kehrrichtung vor- u. rückwärts
Kehrbreite mit Seitenbesen 700

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen