Hobel PHO 1500

Artikelnummer: ZL0000198
EAN: 3165140776004
Herstellernummer: 06032A4000
Bosch
Hobel PHO 1500
UVP: 79,99 €   - Sie sparen 14%
Inkl. Steuern: 69,08 € VE 1 Stück Netto 58,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hobel PHO 1500, schnell, präzise und effizient, kompakter 550-Watt-Handhobel für anspruchsvolle Anwendungen bis 1,5 mm Spantiefe, Spanauswurf mit Anschluss an Staubsack oder Staubsauger, patentiertes Woodrazor-Messersystem: leichtes Hobeln ohne Kraftaufwand, einfachster und schnellster Messerwechsel und hohe Oberflächengüte, Spanauswurfgebläse verhindert Spänestau für unterbrechungsfreies Arbeiten, 3 V-Nuten zum präzisen Abkanten von Ecken, automatisch ausklappender Parkschuh verhindert Beschädigung des Werkstücks oder des Hobelmessers bei Ablegen des Hobels, Falztiefe bis 8 mm, kombinierter Führungs- und Spantiefeneinstellknopf für griffsichere Führung und stufenlose Verstellung, mit verbesserter Hobeltiefeneinstellung und Schlüsseldepot, beste Ergonomie durch optimierte Position des für Links- und Rechtshänder geeigneten Handgriffs, Hartmetallwendehobelmesser (2 608 635 376), Innensechskantschlüssel

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

V-Nuten ja
Usage level Universal
Spantiefe 0 – 1,5 mm
Zweiseitiger Spanauswurf nein
Volumen (dm³) 12.654
Produktart Hobel
Parkschuh ja
Parallelanschlag nein
Artikeltyp Bosch Grün
Breite (mm) 190
Depot für Ersatzmesser nein
Bosch Constant-Electronic nein
Einschaltsperre ja
Falztiefe 0 – 8 mm
Abmessung Länge (mm) 370
Abmessung Höhe (mm) 180
Abmessung Breite (mm) 190
Abgabeleistung (W) 280
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Falztiefe (mm) 8
Nennaufnahme (W) 550
Max. Spanabnahme (mm) 1.5
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 180
Leistungsaufnahme (W) 550
Maschinengewicht (kg) 2,4
Länge (mm) 370
Leerlaufdrehzahl (U/min) 19500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen