ENERPAC Kompakt-Elektropumpe, Modell PUD-1100E, einfachwirkend

Artikelnummer: Z00417589
EAN: 4250284775507
Herstellernummer: PUD-1100E
ENERPAC Kompakt-Elektropumpe, Modell PUD-1100E, einfachwirkend
Brutto Set-Preis 2.883,57 € Netto 2.423,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompakt-Elektropumpe

Ausführung: - Ergonomischer Handgriff für hohen Tragekomfort - Erhöhte Produktivität durch zweistufigen Betrieb - Der Universalmotor mit 230 V, 50/60 Hz ist sogar bei 60 Hz einsatzbereit - Die Motorfernbedienung (24 Volt Steuerspannung) erhöht die Bedienungssicherheit - Start unter voller Last - Die robuste Kunststoff-Verkleidung mit eingebautem Griff schützt den Motor vor Schmutz und Schäden

* Keine Haltefunktion.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell PUD-1100E
Fördervolumen 1. Stufe 3,31 Liter pro Minute
Nutzbares Ölvolumen 1,9 Liter
Max. Druckstufe 2. Stufe 700 Bar (Luftdruck)
Ventile Ablassen*
Fördervolumen 2. Stufe 0,32 Liter pro Minute
Motorspannung 220 Volt
Max. Druckstufe 1. Stufe 13 Bar (Luftdruck)
Ventilfunktion Ausfahren/ Einfahren
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]