TSCHORN Nulleinsteller elektrisch, Schaft Ø-39 mm, Tastkopf Ø-19 mm

Artikelnummer: Z00424116
EAN: 4260192272159
TSCHORN Nulleinsteller elektrisch, Schaft Ø-39 mm, Tastkopf Ø-19 mm
Brutto Set-Preis 136,18 € Netto 114,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nulleinsteller optisch

Anwendung: Er dient zur Lagebestimmung von Werkstückoberflächen oder Werkzeuglängen in Z-Richtung auf Dreh- oder Fräsmaschinen. Das Gerät wird auf das Werkstück gestellt. Mit der Spindel fährt man nun vorsichtig auf das Gerät auf. Sobald die LED aufleuchtet, hat man das Bezugsmaß 60,00 mm erreicht. Ein Sicherheitsfederweg von ca. 3 mm zum Überfahren der 60 mm ist eingebaut.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø 39 Millimeter
Tastkopf-D. mm 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]