Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Elepa - rössler kuvert Kompaktumschläge mit Fenster (229x125 mm), gummiert, 75 g/qm, 1.000 Stück

Artikelnummer
Z21669163
EAN
4003928207335
Herstellernummer
30005433
Marke
Elepa - rössler kuvert
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
42,99 € 36,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21669163
EAN
4003928207335
Herstellernummer
30005433
Marke
Elepa - rössler kuvert

Technische Daten

Farbeweiß
Format125 x 229 mm
Inhalt1.000 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Farbe: weiß, holzfrei.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente