Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ELHO Anzuchttisch super XXL lime grün green basics

Artikelnummer
Z19827703
EAN
8711904303921
Herstellernummer
6927307739700
Marke
ELHO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
61,99 € 52,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19827703
EAN
8711904303921
Herstellernummer
6927307739700
Marke
ELHO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungZubehör Anzucht
BezeichnungXXL
Breite580.000 Millimeter
Bruttobreite730.000 Millimeter
Bruttogewicht2.060 Kilogramm
Bruttohöhe575.000 Millimeter
Bruttolänge760.000 Millimeter
Bruttovolumen.319 Kubikmeter
Farbegelb und grün
Fassungsvermögen.326 Kubikmeter
Höhe730.000 Millimeter
Länge770.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße77 x 58 x H 73 cm
Werks-Nr.6927307739700
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • clevere Höhe
  • enthält recycelten Kunststoff
  • Maße: 77x58x73 cm
  • Fassungsvermögen: 92l
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente