Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ELHO Barcelona All-In-1 weiß, 50cm

Artikelnummer
Z19796967
EAN
8711904248970
Herstellernummer
5011805015000
Marke
ELHO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
16,99 € 14,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19796967
EAN
8711904248970
Herstellernummer
5011805015000
Marke
ELHO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungeckig
Breite200.000 Millimeter
Bruttobreite270.000 Millimeter
Bruttogewicht.900 Kilogramm
Bruttohöhe185.000 Millimeter
Bruttolänge495.000 Millimeter
Bruttovolumen.024 Kubikmeter
Farbeweiß
Fassungsvermögen.017 Kubikmeter
Gestellfarbeweiß
Höhe176.000 Millimeter
Länge500.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße50x20x17,6 cm
ProduktausführungBalkonkasten
SeriennameBarcelona
Werks-Nr.5011805015000
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • komplettes Set aus Balkonkasten, integriertem Untersetzer und Halter
  • zeitloses Design
  • Premium-Qualität
  • Vorrichtung zur einfachen Bewässerung
  • Material: Kunststoff
  • Maße: 50x20x17,6 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente